DAYTON 1F144 Stabilizáló Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP

DAYTON 1F144 Stabilizáló Jack Spin Top 100000 lb

Raktáron
Tétel: AA9TDP Modell: 1F144

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€680.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Beállítási tartomány39 "hogy 51"
Alapméret14 "átm.
színekSárga
Teherbírás40,000 font
AnyagAcél
Statikus teherbírás100,000 font
Felső terület7-3 / 4 "átm.
Kerék típusa8" x 1.6" félig pneumatikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.62
Hajó magassága (cm)112.27
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magasságbeállítási módszer (centrifugálás)
    • Felső terület (7-3 / 4 "átmérő)

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományAlapméretStatikus teherbírásKerék típusaÁr
DAYTON 3KR77 stabilizáló emelő racsnis 80000lb | AC9VQX 3KR7739-1 / 2 "- 51"14 "háromszög80,000 font8 "x 1-1 / 2" tömör gumi, 4 "első kerék€780.07
DAYTON 4W287 stabilizáló jackracsnis 80000lb | AD9ZPQ 4W28739 "hogy 51"18 "háromszög80,000 font8 "x 1.6" gumi€618.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F144 Stabilizáló Jack Spin Top 100000 lb
€680.01 /Mértékegység