DAYTON 3KR77 stabilizáló emelő racsnis 80000lb | AC9VQX

DAYTON 3KR77 Stabilizáló racsnis 80000 lb

Raktáron
Tétel: AC9VQX Modell: 3KR77

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€780.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Beállítási tartomány39-1 / 2 "- 51"
Alapméret14 "háromszög
színekSárga
Teherbírás40,000 font
AnyagAcél
Statikus teherbírás80,000 font
Felső terület24 "x 6"
Kerék típusa8 "x 1-1 / 2" tömör gumi, 4 "első kerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)73.91
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magasságbeállítási módszer (racsnis)
    • Felső terület (24 "x 6")

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományAlapméretStatikus teherbírásKerék típusaÁr
DAYTON 1F144 Stabilizáló Jack Spin Top 100000lb | AA9TDP 1F14439 "hogy 51"14 "átm.100,000 font8" x 1.6" félig pneumatikus gumi€680.01
DAYTON 4W287 stabilizáló jackracsnis 80000lb | AD9ZPQ 4W28739 "hogy 51"18 "háromszög80,000 font8 "x 1.6" gumi€618.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3KR77 Stabilizáló racsnis 80000 lb
€780.07 /Mértékegység