DAYTON 26W616 Stabilizáló emelőcsavar, 50000 font | AB8QAU

DAYTON 26W616 stabilizáló emelőcsavar típusa 50000 Lb

Raktáron
Tétel: AB8QAU Típus: 26W616

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€262.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótkocsi stabilizáló Jack
Beállítási tartomány44 "hogy 51"
Alapméret13-3 / 4 "átm.
színekSárga
Teherbírás5,000 font
AnyagAcél
Statikus teherbírás50,000 font
Felső terület5 "x 5"
Kerék típusaNincs kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)113.03
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magasságbeállítási módszer (centrifugálás)
    • Felső terület (5 "x 5")

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományAlapméretTeherbírásStatikus teherbírásKerék típusaÁr
DAYTON 26W612 Stabilizáló Jack Ratchet 80000 Lb. | AB8QAP 26W61239 "-től 51-1 / 2" -ig27 "x 48"40,000 font80,000 font10 "kemény gumi€838.13
DAYTON 26W613 stabilizáló emelő, gázzal aktivált 100000lb | AB8QAQ 26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Nem értékelt100,000 font10 "kemény gumi€942.87
DAYTON 26W614 Stabilizáló Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAR 26W61439 "-től 51-1 / 2" -ig16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi€578.54
DAYTON 26W615 Stabilizáló Jack Ratchet 100000 Lb. | AB8QAT 26W61544-1 / 2 "- 57"16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi€594.79
DAYTON 26W617 Stabilizáló emelőcsavar, 50000 font | AB8QAV 26W61741 "-től 57-1 / 2" -ig13-3 / 4 "átm.5,000 font50,000 font8 "kemény gumi€402.48
DAYTON 26W618 stabilizáló emelő hidraulikus 100000 font | AB8QAW 26W61841 "hogy 47"16 "x 18"40,000 font100,000 font10 "kemény gumi és 4" acél kerék€842.63
DAYTON 2W877 Stabilizáló Jack Spin Top 50000lb | AC3TUH 2W87744 "hogy 51"14 "átm.Nem értékelt50,000 fontNincs kerek€242.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26W616 stabilizáló emelőcsavar típusa 50000 Lb
€262.58 /Mértékegység