LINCOLN ELECTRIC TIG hegesztők

Szobahőmérsékleten erősen reakcióképes fémek hegesztésére tervezték. Vékony rozsdamentes acél, alumínium, réz és magnézium lemezek hegesztésére használható

Szűrő

LINCOLN ELECTRIC -

AC / DC TIG hegesztők

A Lincoln Electric AWI hegesztőket fémfelületek hegesztésére tervezték karbantartási, gyártási, autóipari és csővezetéki alkalmazásokhoz. Ezek a wolfram inert gáz (TIG) hegesztők egy nem fogyó wolfram elektródát használnak, amely ívet hoz létre a munkadarabon, és egy állítható AC Auto Balance funkciót, amely növeli vagy csökkenti a tisztítási műveletet, a követelményeknek megfelelően. Segítenek abban is, hogy a TIG impulzusadó minimálisra csökkentse a túlzott hőteljesítmény okozta anyagtorzulást. Válasszon a gázvolfrám ívhegesztő egységek széles kínálatából, amelyek 208 és 230 V-os bemeneti feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellAC erősítőkMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSúlyÁr (ÁFA nélkül)
AK2605-1105A @ 14.2 V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
BK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 font€9,863.89
CK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 font€10,780.41
DK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 font€12,767.76
EK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 font€20,111.38
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 font€27,012.16
LINCOLN ELECTRIC -

TIG hegesztők

StílusModellMűködési ciklusHzBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSúlyÁr (ÁFA nélkül)
AK4342-1-------€17,632.46
BK3945-1-------€18,245.17
CK2606-1-------€4,695.97
DK3946-2-------€25,092.14
EK5126-1-------€4,974.47
FK4340-1-------€9,702.16
GK4346-1-------€8,103.30
HK2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 font€8,690.27
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 font€5,399.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?