LINCOLN ELECTRIC K1845-1 DC Tig Welder 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 DC egyenfeszültségű hegesztő 5-160 A 115/230 V 1 Ph

Raktáron
Tétel: AE4EQH Modell: K1845-1Kereszthivatkozás: 5JPJ9

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,399.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
Működési ciklus100%
Hz50/60
Bemeneti feszültség115/230
OCV48
Kimeneti tartomány5–160 amper
Teljes mélység17 "
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség8"
Fázis1
Névleges kimenet90A / 13.6V / 100%
Súly24 font
Hegesztett anyagEnyhe acél, rozsdamentes acél
Hegesztési folyamatokTIG, pulzáló TIG, bot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.9445
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8515310000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusHzBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSúlyÁr
LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Welder Precision Tig 5-230a 460V | AA4AKD 12C076 K2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 font€8,690.27
LINCOLN ELECTRIC K4340-1 AWI hegesztő, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, Csak áramforrás, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------€9,702.16
LINCOLN ELECTRIC K4342-1 AWI hegesztő, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, TIG Pack lábvezérléssel és vízhűtővel, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------€17,632.46
LINCOLN ELECTRIC K3946-2 AWI hegesztő, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, TIG Pack lábvezérléssel és vízhűtővel, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------€25,092.13
LINCOLN ELECTRIC K2606-1 AWI hegesztő, Invertec V155-S, DC, Pálca/TIG Pack, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------€4,695.97
LINCOLN ELECTRIC K5126-1 AWI hegesztő, Négyszögletű AWI 200, AC/DC, Pálca/TIG Pack lábvezérléssel, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------€4,974.47
LINCOLN ELECTRIC K4346-1 AWI hegesztő, Aspect 230 DC, DC, Csak áramforrás, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------€8,103.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 DC egyenfeszültségű hegesztő 5-160 A 115/230 V 1 Ph
€5,399.53 /Mértékegység