Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 178-561-02A felületteszter színe 14200 mikron | AE6ECA 5RCG9

MITUTOYO 178-561-02A Felületvizsgáló színe 14200 mikron

Raktáron
Tétel: AE6ECA Modell: 178-561-02AKereszthivatkozás: 5RCG9
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
€4,258.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi tesztelő
MéretekKijelző 6-1 / 4 L x 2W x 2-1 / 2 "H, meghajtó egység 4-1 / 2 L x 1W x 1" H
Mérési tartományMAX Z Tartomány 14200 mikronin
teljesítménySPC, USB, RS-232
TápegységAkkumulátor és hálózati adapter
profilRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, Rdeltaa, Rdeltaq, Rlr, Rmr, Rmr(c) , Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3445
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Elemzési grafikon (Igen)
    • Önkényes hossz (hüvelyk) (0.010–0.630 ”(0.0001” intervallum))
    • Levágási hossz (hüvelyk) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")
    • Mintavételi tartományok száma (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
    • Mintavétel hossza (hüvelyk) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 178-561-02A Felületvizsgáló színe 14200 mikron
€4,258.62 /Mértékegység