Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FL 500G sírkővizsgáló, 500 N max. Erő, 0.2 N Olvashatóság | CE8JTJ

KERN AND SOHN FL 500G sírkővizsgáló, 500 N max. Erő, 0.2 N Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JTJ Modell: FL 500G
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
€1,004.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvizsgáló
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége175mm
Számjegy mérete8.5mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete175 x 75 x 30 mm
Ház magassága30 mm
Ház hossza75 mm
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Kapacitás mérése500N
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.2N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.386
Hajó magassága (cm)8.9
Hajó hossza (cm)29.5
Hajószélesség (cm)34.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzabványos logóÁr
KERN AND SOHN FL 1KG sírkővizsgáló, 1 kN max. Erő, 0.5 N Olvashatóság | CE8JTA FL 1 kgdakks.png€1,178.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FL 500G sírkővizsgáló, 500 N max. Erő, 0.2 N Olvashatóság
€1,004.15 /Mértékegység