KERN AND SOHN FL sorozatú elektronikus sírkő tesztelők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 175 x 75 x 30 mm , Ház magassága: 30 mm , Ház hossza: 75 mm , Ház anyaga: Alumínium , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Max. Kényszerítés: 1 kN , Tápegység: Power Adapter
StílusModellSzabványos logóÁr (ÁFA nélkül)
A
FL 500G
-€1,004.16
B
FL 1 kg
dakks.png€1,178.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?