Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FA 500G sírkővizsgáló, 500 N max. Erő, 2.5 N Olvashatóság | CE8JMY

KERN AND SOHN FA 500G Gravestone Tester, 500 N Max. Erő, 2.5 N Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JMY Modell: FA 500G

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€516.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvizsgáló
A tok szélessége232mm
Ház mérete232 x 280 x 51 mm
Ház magassága51 mm
Ház hossza280 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Kapacitás mérése500N
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság2.5N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FA 500G Gravestone Tester, 500 N Max. Erő, 2.5 N Olvashatóság
€516.63 /Mértékegység