Szerkezeti alátétek

Szűrő

A szerkezeti alátéteket szerkezeti csavarokkal, csavarokkal, csapokkal és anyákkal használják a tervezett kötés szerkezeti integritásának biztosítására. Raptor Supplies tól szerkezeti alátéteket kínál...Tovább

APPROVED VENDOR -

Lapos alátét 1/2", 50PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6ZA26AF2YFW€18.28
APPROVED VENDOR -

Négyszögletes alátét M22, 5PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6GA20AE8WXU€40.62
APPROVED VENDOR -

Négyszögletes alátét M20, 5PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6GA18AE8WXT€24.09
GRAINGER -

Szerkezeti alátét szénacél M36 X, 50PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M04237.360.0001AH7THV€593.83
12

Szerkezeti alátétek

A szerkezeti alátéteket szerkezeti csavarokkal, csavarokkal, csapokkal és anyákkal használják a tervezett kötés szerkezeti integritásának biztosítására. Raptor Supplies szerkezeti alátéteket kínál olyan márkáktól, mint Fabory és a Grainger. Ezeket az alátéteket építőiparban és kültéri épületekben használják.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelölnek az erősségi fokozatok/osztályok?

  • Az alátét minősége vagy osztálya jelzi annak szilárdságát és kompatibilitását a megfelelő anyával / menetes rúddal / csavarral / csavarral.
  • Minél magasabb a fokozat, annál nagyobb a rögzítőelem szilárdsága.
  • Az Imperial alátétekhez SAE minőséget használnak. A többi rögzítővel azonos SAE szilárdsági fokozatú alátéteket együtt kell használni.
  • A metrikus alátétekhez ISO osztályokat használnak. Azok az alátétek, amelyek első számjegye megegyezik a rögzítőelemekkel, együtt használhatók.
  • Az ASTM osztályok olyan tényezőkön alapulnak, mint az erő, a nyomás és a hőmérséklet.

Hogyan kell felszerelni a feszültség-/terhelésjelző szerkezeti alátétet?

Feszültség-/terhelésjelző szerkezeti alátét szerelhető a csavarszerelvényre, miközben ügyelni kell arra, hogy az alátét ne érintkezzen a csatlakoztatott anya vagy csavarfej forgó felületével. Ha egy forgó résszel érintkezik, az idő előtti összenyomódást és kopást okoz az alátét bordáin, és használhatatlanná teszi azt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?