Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6ZA26 Flat Washer 1/2, 50PK | AF2YFW

APPROVED VENDOR 6ZA26 Lapos alátét 1/2", 50PK

Raktáron
Tétel: AF2YFW Modell: 6ZA26
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
€22.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti lapos alátét
befejezMelegen horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 1 / 16 "
Rockwell KeménységC26-C45
Vastagság0.097–0.177 ”
Vastagsági tolerancia0.097–0.177 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA26 Lapos alátét 1/2", 50PK
€22.45 /csomag