Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 287-106 rugós mérleg, 100g Max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8EWK Modell: 287-106

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€119.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi skála
A tok szélessége225mm
Átmérő12mm
Digitális kijelzés1g
Ház mérete225 x 12.2 x 12.2 mm
Ház magassága12.2 mm
Ház hossza12.2 mm
Hossz225 - 330 mm
olvashatóság1g
Egységekg
Mérési kapacitás100g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.039
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)2.6
Hajószélesség (cm)23
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellolvashatóságÁr
KERN AND SOHN 287-100 rugós mérleg, 10g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8EWG 287-1000.1g€119.33
KERN AND SOHN 287-102 rugós mérleg, 20g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8EWH 287-1020.2g€119.33
KERN AND SOHN 287-104 rugós mérleg, 50g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8EWJ 287-1040.5g€119.33
KERN AND SOHN 287-108 rugós mérleg, 500g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8EWL 287-1085g€119.33
KERN AND SOHN 287-110 rugós mérleg, 1000g Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8EWM 287-11010g€133.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 287-106 rugós mérleg, 100g Max. Súly, 1g Olvashatóság
€119.33 /Mértékegység