Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OHAUS 8003-MN rugós mérleg 1000g Kapacitás | AA7GDD 15X639

OHAUS 8003-MN rugós mérleg 1000g Kapacitás

Raktáron
Tétel: AA7GDD Modell: 8003-MNKereszthivatkozás: 15X639

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€29.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi skála
Kapacitás1000g
osztások25 g / 0.25 N
AnyagRozsdamentes acél
Teljes magasság8 1 / 3 "
Teljes szélesség1 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)0.64
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8423100030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTeljes magasságTeljes szélességÁr
OHAUS 8011-MA rugós mérleg 250g/9 uncia Kapacitás | AA7GCP 15X626 8011-MA250g / 9 oz.2g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€52.96
OHAUS 8011-MN rugós mérleg 250g/2.5 N kapacitás | AA7GCQ 15X627 8011-MN250 g / 2.5 N2 g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€49.71
OHAUS 8012-MA rugós mérleg 500g/18 uncia Kapacitás | AA7GCR 15X628 8012-MA500g / 18 oz.5g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€49.71
OHAUS 8012-MN rugós mérleg 500g/5 N Kapacitás | AA7GCT 15X629 8012-MN500 g / 5 N5 g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€48.78
OHAUS 8013-MN rugós mérleg 1000g Kapacitás | AA7GCU 15X630 8013-MN1000g10 g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€52.09
OHAUS 8014-MA rugós mérleg 2000g/72 uncia Kapacitás | AA7GCV 15X631 8014-MA2000g / 72 oz.10g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€48.27
OHAUS 8014-MN rugós mérleg 2000g/20 N kapacitás | AA7GCW 15X632 8014-MN2000 g / 20 N20 g / 0.25 N8 1 / 3 "3"€48.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 8003-MN rugós mérleg 1000g Kapacitás
€29.33 /Mértékegység