Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 281-151 rugós mérleg, 30g Max. Súly, 0.25g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8EUX Modell: 281-151

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€133.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi skála
A tok szélessége220mm
Átmérő12mm
Ház mérete220 x 12 x 12 mm
Ház magassága12 mm
Ház hossza12 mm
Hossz220 - 300 mm
olvashatóság0.25g
Mérési kapacitás30g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.039
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)2.6
Hajószélesség (cm)23
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteÁr
KERN AND SOHN 281-101 rugós mérleg, 10g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8EUW 281-101220 x 12 x 12 mm€152.81
KERN AND SOHN 281-201 rugós mérleg, 60g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8EVA 281-201220 x 12 x 12 mm€133.89
KERN AND SOHN 281-301 rugós mérleg, 100g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8EVB 281-301220 x 12 x 12 mm€133.89
KERN AND SOHN 281-401 rugós mérleg, 300g Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8EVC 281-401220 x 12 x 12 mm€152.81
KERN AND SOHN 281-451 rugós mérleg, 600g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8EVD 281-451220 x 12 x 12 mm€160.08
KERN AND SOHN 281-601 rugós mérleg, 1000g Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8EVE 281-601215 x 12 x 12 mm€152.81
KERN AND SOHN 281-752 rugós mérleg, 2500g Max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8EVF 281-752225 x 12 x 12 mm€167.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 281-151 rugós mérleg, 30g Max. Súly, 0.25g Olvashatóság
€133.89 /Mértékegység