Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 285-502 rugós mérleg, 50 kg max. Súly, 500g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8EWB Modell: 285-502

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€371.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi skála
A tok szélessége370mm
Átmérő32mm
Digitális kijelzés500g
Ház mérete370 x 32 x 32 mm
Ház magassága32 mm
Ház hossza32 mm
Hossz370 - 460 mm
olvashatóság500g
Mérési kapacitás50000g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)4
Hajó hossza (cm)4
Hajószélesség (cm)39
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellolvashatóságÁr
KERN AND SOHN 285-052 rugós mérleg, 5000g Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8EVX 285-05250g€291.07
KERN AND SOHN 285-102 rugós mérleg, 10000g Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8EVY 285-102100g€312.89
KERN AND SOHN 285-202 rugós mérleg, 20000g Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8EVZ 285-202200g€298.34
KERN AND SOHN 285-352 rugós mérleg, 35 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8EWA 285-352500g€312.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 285-502 rugós mérleg, 50 kg max. Súly, 500g Olvashatóság
€371.11 /Mértékegység