Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 283-152 Mechanikus erőmérő, 1 N max. Erő, 0.01 N olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8EVM Modell: 283-152
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
€144.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi skála
A tok szélessége225mm
Ház mérete225 x 12 x 12 mm
Ház magassága12 mm
Ház hossza12 mm
Max. Hossz225mm
Kapacitás mérése1N
Min. Hossz225mm
olvashatóság0.01N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.047
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)2.6
Hajószélesség (cm)23
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN 283-252 mechanikus erőmérő, 3 N max. Erő, 0.02 N Olvashatóság | CE8EVN 283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
KERN AND SOHN 283-302 mechanikus erőmérő, 6 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CE8EVP 283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
KERN AND SOHN 283-402 mechanikus erőmérő, 10 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8EVQ 283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
KERN AND SOHN 283-422 mechanikus erőmérő, 25 N max. Erő, 0.2 N Olvashatóság | CE8EVR 283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€167.36
KERN AND SOHN 283-483 mechanikus erőmérő, 50 N max. Erő, 0.5 N Olvashatóság | CE8EVT 283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€298.34
KERN AND SOHN 283-502 mechanikus erőmérő, 100 N max. Erő, 1 N Olvashatóság | CE8EVU 283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€312.89
KERN AND SOHN 283-602 mechanikus erőmérő, 200 N max. Erő, 2 N Olvashatóság | CE8EVV 283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€320.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 283-152 Mechanikus erőmérő, 1 N max. Erő, 0.01 N olvashatóság
€144.07 /Mértékegység