DRIV-LOK Tavaszi csapok

Szűrő

Driv-Lok spring pins are hollow, split dowel pins, when inserted into a nut or shaft hole, exert uniform outward pressure. The spring pin, also known as a roll pin, can withstand side loads and...Tovább
DRIV-LOK -

Hasított rugós csapok

StílusModellAktuális Dia. (Minimum maximum)Letörés átmérőjeLetörés hossza (max.)Letörés hossza (min.)Dupla nyíróerő (font)befejezIllik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)Hosszúság toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
ASLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06
ASLTP0620437CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€21.84
ASLTP0620562CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€22.71
ASLTP0620687CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€23.98
ASLTP0781500CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 font.Passzivált0.078-0.081 "+/- 0.015 "€50.57
ASLTP0780875CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 font.Passzivált0.078-0.081 "+/- 0.015 "€30.21
ASLTP0780312CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 font.Passzivált0.078-0.081 "+/- 0.015 "€24.23
ASLTP0780187CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 font.Passzivált0.078-0.081 "+/- 0.015 "€23.23
ASLTP0780437CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 font.Passzivált0.078-0.081 "+/- 0.015 "€19.17
ASLTP0780625CP0.083-0.086 "0.075 "0.032 "0.008 "800 font.Passzivált0.078-0.081 "+/- 0.015 "€20.14
ASLTP0941375CP0.099-0.103 "0.091 "0.038 "0.008 "1150Passzivált0.094-0.097 "+/- 0.020 "€35.07
ASLTP0940562CP0.099-0.103 "0.091 "0.038 "0.008 "1150Passzivált0.094-0.097 "+/- 0.015 "€17.98
ASLTP1250812CP0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875Passzivált0.125-0.129 "+/- 0.015 "€25.62
BSLTP1250250BK0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875Egyszerű0.125-0.129 "+/- 0.015 "€53.06
ASLTP1250250CP0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875Passzivált0.125-0.129 "+/- 0.015 "€17.66
CSLTP1250250BT0.131-0.135 "0.122 "0.044 "0.008 "1875cink0.125-0.129 "+/- 0.015 "€35.91
ASLTP1561375CP0.162-0.167 "0.015 "0.048 "0.01 "2750Passzivált0.156-0.160 "+/- 0.020 "€56.17
ASLTP1561750CP0.162-0.167 "0.015 "0.048 "0.01 "2750Passzivált0.156-0.160 "+/- 0.020 "€64.95
ASLTP1871625CP0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150Passzivált0.187-0.192 "+/- 0.020 "€33.72
BSLTP1870375BK0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150Egyszerű0.187-0.192 "+/- 0.015 "€67.07
CSLTP1870437BT0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150cink0.187-0.192 "+/- 0.015 "€29.94
ASLTP1871875CP0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150Passzivált0.187-0.192 "+/- 0.020 "€36.21
ASLTP1870687CP0.194-0.199 "0.182 "0.055 "0.011 "4150Passzivált0.187-0.192 "+/- 0.015 "€27.11
ASLTP2190750CP0.226-0.232 "0.021 "0.065 "0.011 "5850Passzivált0.219-0.224 "+/- 0.015 "€57.92
ASLTP2503250CP0.258-0.264 "0.245 "0.065 "0.012 "7050Passzivált0.250-0.256 "+/- 0.030 "€52.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?