Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK SLTP2503250CP hornyolt rugós csap, 1/4 X 3-1/4 méret, 25 pk | AE3BMC 5BU30

DRIV-LOK SLTP2503250CP hornyolt rugós csap, 1/4 x 3-1/4 méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3BMC Típus: SLTP2503250CPKereszthivatkozás: 5BU30
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
€52.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.258-0.264 "
Letörés átmérője0.245 "
Letörés hossza (max.)0.065 "
Letörés hossza (min.)0.012 "
Dupla nyíróerő (font)7050
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.250-0.256 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.030 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz3.25 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAktuális Dia. (Minimum maximum)Letörés átmérőjeLetörés hossza (max.)Letörés hossza (min.)Dupla nyíróerő (font)befejezIllik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)Hosszúság toleranciaÁr
DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugós csap, 1/16 X 3/16 méret, 100 pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK SLTP2503250CP hornyolt rugós csap, 1/4 x 3-1/4 méret, 25 pk
€52.51 /csomag