Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugós csap, 1/16 X 3/16 méret, 100 pk | AE3BKG 5BB85

DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugócsap, 1/16 x 3/16 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3BKG Típus: SLTP0620187CPKereszthivatkozás: 5BB85
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
€17.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.066-0.069 "
Letörés átmérője0.059 "
Letörés hossza (max.)0.028 "
Letörés hossza (min.)0.007 "
Dupla nyíróerő (font)430 font.
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.062-0.065 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 16 "
Teljes hossz3 / 16 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318290000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugócsap, 1/16 x 3/16 méret, 100 pk
€17.06 /Mértékegység