Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK SLTP0941375CP hornyolt rugós csap, 1-3/8 X 3/32 méret, 100 pk | AE3BKV 5BE35

DRIV-LOK SLTP0941375CP hornyolt rugócsap, 1-3/8 X 3/32 méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3BKV Típus: SLTP0941375CPKereszthivatkozás: 5BE35
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
€35.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.099-0.103 "
Letörés átmérője0.091 "
Letörés hossza (max.)0.038 "
Letörés hossza (min.)0.008 "
Dupla nyíróerő (font)1150
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.094-0.097 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz1.375 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.022 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAktuális Dia. (Minimum maximum)Letörés átmérőjeLetörés hossza (max.)Letörés hossza (min.)Dupla nyíróerő (font)befejezIllik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)Hosszúság toleranciaÁr
DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugós csap, 1/16 X 3/16 méret, 100 pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK SLTP0941375CP hornyolt rugócsap, 1-3/8 X 3/32 méret, 100 Pk
€35.07 /csomag