DAYTON Redőny motorok

Szűrő

DAYTON -

Redőny motorok

StílusModellerősítőkMélységMagasságHzFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A45C665-----3"€683.54
B45C664-----4"€302.41
C45C683-----4"€279.16
D24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€249.97
A4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€331.79
D2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (telepítve)60244.5 "€286.96
B24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"€297.65
DAYTON -

Redőnymotorok, függőleges szerelési helyzet

A Dayton redőnymotorokat visszahuzat-csappantyúkkal való használatra tervezték, hogy megfelelő szellőzést biztosítsanak a redőnyök nyitásával/zárásával kereskedelmi és ipari létesítményekben. Ezek az egységek függőleges helyzetben felszerelhetők a ventilátormotor indítási terhelésének csökkentése érdekében, és 6 hüvelykes vezetékekkel és csatlakozódobozokkal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, csökkentve a transzformátorok vagy más adaptációk szükségességét. Válasszon a 208 és 460 V névleges feszültségű redőnymotorok sorából.

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A2FTV1208€296.60
A2FTW4460€290.80
DAYTON -

MotorPack 24–240 függőleges 50 / 60hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
20XG62AG9MKV€916.17
DAYTON -

Működtető motor, 50/60 Hz, 100-240 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5NKP0AE4WMQ€652.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?