WESCO Rozsdamentes acél dobdobozok


A Wesco rozsdamentes acél dob babák teljesen hegesztett szerkezettel rendelkeznek, védőporszórt bevonattal. Műanyag-, rost- és acélhordók szállítására szolgálnak gyógyszerészeti, élelmiszer- és italipari, valamint mosóipari alkalmazásokban.

Szűrő
Dob típus: Műanyag, acél vagy szál , Teljes magasság: 6" , Forgó görgő: 3" , Típus: Round
StílusModellTerhelhetőségDob kapacitásDia kívül.Kerék anyagaGörgős anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
240192
900 font30 gal.24 "Kemény gumiCink lemez€293.66
B
240198
900 font85 gal.31.5 "Kemény gumiCink lemez€375.36
B
240199
900 font85 gal.31.5 "Kemény gumiRozsdamentes€570.06
A
240196
900 font55 gal.28.5 "Kemény gumiRozsdamentes€531.81
A
240193
900 font30 gal.24 "Kemény gumiRozsdamentes€480.77
A
240195
900 font55 gal.28.5 "Kemény gumiCink lemez€341.37
B
240197
1000 font55 gal.28.5 "Fehér polipropilénRozsdamentes€585.97
B
240200
1000 font85 gal.31.5 "Fehér polipropilénRozsdamentes€626.09
A
240194
1000 font30 gal.24 "Fehér polipropilénRozsdamentes€521.41

Rozsdamentes acél dobdobozok

A Wesco rozsdamentes acél dobdobozai teljesen hegesztett felépítésűek, védőréteggel és műanyag, szálas és acél dobok szállítására szolgálnak. Ezek az FM által jóváhagyott dobos babák három hüvelykes forgatható görgővel rendelkeznek az extra stabilitás és a könnyű mozgékonyság érdekében. A Wesco dob babák polipropilén vagy kemény gumikerekekkel rendelkeznek, rozsdamentes acélból vagy horganyzott forgó berendezésekkel.

Jellemzők

  • Ezek az egységek 3 hüvelykes forgatható görgőkkel rendelkeznek, amelyek egymástól távolabb vannak felszerelve, mint a normál babák, és teljesen a babák alá vannak szerelve, így nagyobb stabilitást biztosítanak.
  • Polipropilén vagy keménygumi kerekekkel rendelkeznek, rozsdamentes acél vagy horganyzott forgatható szerelékekkel.
  • Ezek az egységek megerősített kitámasztókkal rendelkeznek a szerkezeti merevség növelése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • FM

Gyakran ismételt kérdések

Milyen méretű dobok férnek el ezekbe a babákba?

Nyitott talpú kialakításuk lehetővé teszi a hozzáférést 30, 55 és 85 gallonos dobokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?