DAYTON 4C885 redőnymotor | AD6WKT

DAYTON 4C885 Redőnymotor

Raktáron
Tétel: AD6WKT Modell: 4C885

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€331.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedőny motor
erősítők0.35/0.20
Mélység7-1 / 4 "
Magasság9.75 "
Hz60
Szerelési helyzetFüggőleges
Fázis1
Feszültség100-240
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságHzFeszültségSzélességÁr
DAYTON 24N065 dupla paneles fali redőny motorcsomag | AB7YQW 24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"€297.65
DAYTON 24N066 mennyezeti redőny motorcsomag | AB7YQX 24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€249.97
DAYTON 2FTX6 redőnymotor 24 Volt | AB9WGK 2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (telepítve)60244.5 "€286.96
DAYTON 45C664 redőnymotor 36-48 hüvelykes redőnyökhöz | AD6FLW 45C664-----4"€302.42
DAYTON 45C665 redőnymotor 49-60 hüvelykes redőnyökhöz | AD6FLX 45C665-----3"€683.54
DAYTON 45C683 redőnymotor 12-36 hüvelykes redőnyökhöz | AD6FMR 45C683-----4"€279.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C885 Redőnymotor
€331.79 /Mértékegység