DAYTON Redőnymotorok, függőleges szerelési helyzet


Szűrő
erősítők: 0.11 , Mélység: 7-1 / 4 " , Magasság: 8-1 / 2 (telepítve) , Hz: 60 , Beépítési helyzet: Függőleges , fázis: 1 , Szélesség: 4.5 "
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
2FTV1
208€296.60
A
2FTW4
460€290.80

Redőnymotorok, függőleges szerelési helyzet

A Dayton redőnymotorokat visszahuzat-csappantyúkkal való használatra tervezték, hogy megfelelő szellőzést biztosítsanak a redőnyök nyitásával/zárásával kereskedelmi és ipari létesítményekben. Ezek az egységek függőleges helyzetben felszerelhetők a ventilátormotor indítási terhelésének csökkentése érdekében, és 6 hüvelykes vezetékekkel és csatlakozódobozokkal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, csökkentve a transzformátorok vagy más adaptációk szükségességét. Válasszon a 208 és 460 V névleges feszültségű redőnymotorok sorából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?