CAMCAR Vállcsavarok

Szűrő

CAMCAR -

Vállcsavarok

StílusModellMeghajtó méreteFej Dia.FejmagasságMin. SzakítószilárdságCsavarfej átmérőjeNyírószilárdságVáll DiaVállhosszÁr (ÁFA nélkül)
ADSSB0500100CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1"€189.46
BDSSB0500200CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "2"€215.67
CDSSB0500125CP-PK251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1.25 "€192.88
DDSSB0250038CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "3 / 8 "€76.44
EDSSB0250063CP-PK251 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "5 / 8 "€78.29
FDSSB0380063CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "5 / 8 "€104.15
GDSSB0380325CP-PK253 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "3.25 "€187.27
HDSSB0310175CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.75 "€111.57
IDSSB0310063CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,000 psi0.438 "7100 psi5 / 16 "5 / 8 "€91.40
JDSSB0310150CP-PK255 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.5 "€109.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?