Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 vállcsavar, 5/16-18-3/8 átm., 5/8 hosszméret, 25 pk | AE7JZX 5YPE7

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 vállcsavar, 5/16-18-3/8 átmérő, 5/8 hosszméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JZX Modell: DSSB0380063CP-PK25Kereszthivatkozás: 5YPE7

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€99.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységC32-43
Csavarfej átmérője0.562 "
Csavarfej magasság9 / 64 "
Nyírószilárdság10,280 psi
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz5 / 8 "
Vállhossz tűrés0.005 "
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 vállcsavar, 5/16-18-3/8 átmérő, 5/8 hosszméret, 25 pk
€99.86 /csomag