Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Shoulder Screw, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk | AE7JZW 5YPD8

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 vállcsavar, 1/4-20-5/16 átmérő, 5/8 hosszméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JZW Modell: DSSB0310063CP-PK25Kereszthivatkozás: 5YPD8
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
€91.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységC32-43
Csavarfej átmérője0.438 "
Csavarfej magasság7 / 64 "
Nyírószilárdság7100 psi
Váll Dia5 / 16 "
Vállhossz5 / 8 "
Vállhossz tűrés0.005 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 vállcsavar, 1/4-20-5/16 átmérő, 5/8 hosszméret, 25 pk
€91.39 /csomag