Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DSSB0500200CP-PK25 Shoulder Screw, 3/8-16-1/2 Dia., 2 Length Size, 25Pk | AE7KAB 5YPG8

CAMCAR DSSB0500200CP-PK25 vállcsavar, 3/8-16-1/2 átmérő, 2 hosszméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7KAB Modell: DSSB0500200CP-PK25Kereszthivatkozás: 5YPG8
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
€215.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 16 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységC32-43
Csavarfej átmérője0.750 "
Csavarfej magasság3 / 16 "
Nyírószilárdság18,350 psi
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz2"
Vállhossz tűrés0.005 "
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DSSB0500200CP-PK25 vállcsavar, 3/8-16-1/2 átmérő, 2 hosszméret, 25 pk
€215.67 /csomag