Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 vállcsavar, 10-24-1/4 átmérő, 3/8 hosszméret, 25 pk | AE7JZU 5YPC9

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 vállcsavar, 10-24-1/4 átmérő, 3/8 hosszméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JZU Modell: DSSB0250038CP-PK25Kereszthivatkozás: 5YPC9
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
€76.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységC32-43
Csavarfej átmérője0.375 "
Csavarfej magasság3 / 32 "
Nyírószilárdság4515 psi
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz3 / 8 "
Vállhossz tűrés0.005 "
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DSSB0250038CP-PK25 vállcsavar, 10-24-1/4 átmérő, 3/8 hosszméret, 25 pk
€76.44 /csomag