Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 Vállcsavar, 3/8-16-1/2 átm., 1 hosszméret, 25 pk | AE7JZZ 5YPG4

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 vállcsavar, 3/8-16-1/2 átmérő, 1 hosszméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JZZ Modell: DSSB0500100CP-PK25Kereszthivatkozás: 5YPG4
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
€189.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 16 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységC32-43
Csavarfej átmérője0.750 "
Csavarfej magasság3 / 16 "
Nyírószilárdság18,350 psi
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz1"
Vállhossz tűrés0.005 "
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DSSB0500100CP-PK25 vállcsavar, 3/8-16-1/2 átmérő, 1 hosszméret, 25 pk
€189.46 /csomag