EXCELON PVC és CPVC csövek

Rugalmas, átlátszó cső 1900 psi maximális szakítószilárdsággal és -65 és 160°F közötti üzemi hőmérséklet-tartománnyal. Ipari folyadékkezelési alkalmazásokban széles körben használják meleg/hideg víz szállító csövekként. Shore A 55 és 60 keménységű változatban kapható

Szűrő

EXCELON -

Cső, A part: 55

StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€41.04
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€56.71
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€139.74
A410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€45.66
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€157.43
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€69.54
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€244.00
EXCELON -

Cső, A part: 60

StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€71.15
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€100.56
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "€257.50
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€218.16
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€157.70
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "€320.56
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "€142.30
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "€1,063.15
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "€391.11
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "€734.73
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€112.63
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€59.89
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "€1,023.34
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "€450.17
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "€1,559.06
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€64.02
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "€2,063.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?