EXCELON Cső, A part: 55


Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Keménység: A part: 55 , Hossz: 50 láb. , Anyaga: PVC , SAE vagy metrika: SAE , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 140 fokig F , Szakítószilárdság: 1400 psi , Típus: Rugalmas
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
410610-5711G
1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€41.04
A
411210-5711G
1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€56.71
A
4118210-5711G
1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€139.74
A
410010A-5711G
1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€45.66
A
41024710-5711G
2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€157.43
A
411810-5711G
2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€69.54
A
413510-5711G
3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€244.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?