Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXCELON 41024710-5711G Rugalmas PVC 7/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVP 4VUR9

EXCELON 41024710-5711G Cső rugalmas PVC 7/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb

Raktáron
Tétel: AD9YVP Típus: 41024710-5711GKereszthivatkozás: 4VUR9
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
€170.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat2.375 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 55
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz50 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás20 psi
Dia kívül.7 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-65 foktól 140 fokig F
Szakítószilárdság1400 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
EXCELON 410610-5711G cső rugalmas PVC 3/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€42.12
EXCELON 410010A-5711G Rugalmas PVC 7/16 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVK 4VUP9 410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€50.61
EXCELON 411210-5711G Rugalmas PVC 1/2 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€58.14
EXCELON 411810-5711G Rugalmas PVC 5/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€74.25
EXCELON 4118210-5711G cső rugalmas PVC 3/4 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€146.97
EXCELON 413510-5711G Rugalmas PVC 1-1 / 4 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€261.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELON 41024710-5711G Cső rugalmas PVC 7/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb
€170.23 /Mértékegység