Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXCELON 411810-5711G Rugalmas PVC 5/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVM 4VUR7

EXCELON 411810-5711G Cső rugalmas PVC 5/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb

Raktáron
Tétel: AD9YVM Típus: 411810-5711GKereszthivatkozás: 4VUR7
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
€69.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat2.875 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 55
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz50 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás10 psi
Dia kívül.5 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-65 foktól 140 fokig F
Szakítószilárdság1400 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)45.47
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
EXCELON 410610-5711G cső rugalmas PVC 3/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€41.04
EXCELON 410010A-5711G Rugalmas PVC 7/16 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVK 4VUP9 410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€45.65
EXCELON 411210-5711G Rugalmas PVC 1/2 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€56.71
EXCELON 4118210-5711G cső rugalmas PVC 3/4 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€139.74
EXCELON 41024710-5711G Rugalmas PVC 7/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€157.43
EXCELON 413510-5711G Rugalmas PVC 1-1 / 4 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€244.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELON 411810-5711G Cső rugalmas PVC 5/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb
€69.54 /Mértékegység