EXCELON 41247110-6742 Cső rugalmas PVC 7/8inod átlátszó 100 láb | AD9YWD 4VUW6

EXCELON 41247110-6742 Cső, rugalmas PVC, 7/8inod átlátszó 100 láb

Raktáron
Tétel: AD9YWD Modell: 41247110-6742Kereszthivatkozás: 4VUW6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€355.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat2.375 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 60
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás30 psi
Dia kívül.7 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-65 foktól 160 fokig F
Szakítószilárdság1900 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1225
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
EXCELON 410210A-6742 Cső rugalmas PVC 1/4inod átlátszó 100 láb | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€66.36
EXCELON 4102310-6742 Csövek rugalmas PVC 5 / 16inod tiszta 100 láb | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€70.93
EXCELON 410610-6742 Csövek rugalmas PVC 3 / 8inod tiszta 100 láb | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€78.83
EXCELON 4106710-6742 Csövek rugalmas PVC 7 / 16inod tiszta 100 láb | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€124.80
EXCELON 411210-6742 Cső rugalmas PVC 1/2inod átlátszó 100 láb | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€111.43
EXCELON 4112110-6742 Rugalmas PVC cső 9 / 16inod tiszta 100 láb | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€174.72
EXCELON 4112210-6742 Csövek rugalmas PVC 5 / 8inod tiszta 100 láb | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€241.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELON 41247110-6742 Cső, rugalmas PVC, 7/8inod átlátszó 100 láb
€355.18 /Mértékegység