APPROVED VENDOR Pry rúd Dolly, acél fogantyú


Szűrő
Fogantyú színe: Szürke , Fogantyú anyaga: Acél , Terhelhetőség: 5000 font , Teljes szélesség: 10.5 " , Kerékátmérő: 5" , Kerék anyaga: Poly acélon
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
29AK53
60 "€370.43
A
29AK54
72 "€399.22
ajánlatkérés
A
29AK55
84 "€433.13
ajánlatkérés

Pry rúd Dolly, acél fogantyú

A pry rudas karabélyegek acélból készülnek, és egy speciális orrlemezzel rendelkeznek, amely segít nehéz gépek, berendezések, raklapok és rakományok emelésében és kivágásában. Ezek a babák raktárakban is alkalmasak rakomány emelésére és kiegyensúlyozására. Poli-acél kettős kerekekkel és hosszú fogantyúval rendelkeznek, hogy a nehéz tehereket szabálytalan felületeken könnyen szállítsák. Ezek a nagy teherbírású prybar karos babák biztonságosan képesek akár 5000 lb terhelés megemelésére, 60, 72 és 84 hüvelykes változatokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?