VESTIL PLB/S-7 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Kapacitás, 7 láb

Tétel: AG7XBN Modell: PLB/S-7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€413.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPry Bar Lever Dolly
Rúd hossza83 7 / 16 "
Kapacitás5000 lbs.
színekKék
Mélység13.25 "
FogantyúGumi
Magasság84.81 "
Hossz83.44 "
Emelési magasság max.5 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Orrlap hossza3 1 / 2 "
Orrlemez vastagság5 / 8 "
Előlap szélessége6"
Kerekek száma2
típusPrylever bár
Kerék átm.5"
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaPoly acélon
Kerék szélessége2"
Szélesség11.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)223.52
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8205598000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Rúd hosszaKapacitásAnyagOrrlap hosszaSzélességszínekMélységÁr
VESTIL PLB/S-5 acél kerekes feszítőkar, 5000 Lb. Kapacitás, 5 láb | AG7XBL PLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 lbs.Acél3 1 / 2 "11.62 "Kék13.25 "€341.28
VESTIL PLB/S-6 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Kapacitás, 6 láb | AG7XBM PLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 lbs.Acél3 1 / 2 "11.62 "Kék13.25 "€323.44
ajánlatkérés
VESTIL PLB-5 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Kapacitás, 5 láb | AG7XBP PLB-58"60 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "barna7.9375 "€363.77
VESTIL PLB-6 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Kapacitás, 6 láb | AG7XBQ PLB-68"72 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "barna7.9375 "€314.90
ajánlatkérés
VESTIL PLB-7 Wood Pry Bar Lever, 4250 Lb. Kapacitás, 7 láb | AG7XBR PLB-78"84 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "barna7.9375 "€329.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLB/S-7 Steel Pry Bar Lever, 5000 Lb. Kapacitás, 7 láb
€413.83 /Mértékegység