JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Kapacitás 5000 lb, Acél, 72 hüvelyk | AB8TKC

APPROVED VENDOR 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Kapacitás 5000 lb, acél, 72 hüvelyk

Tétel: AB8TKC Modell: 29AK54
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€399.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPry Bar Lever Dolly
Kezelje a színtSzürke
FogantyúAcél
Terhelhetőség5000 font
Előlap mélysége3-1 / 2 "
Előlap szélessége6"
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség10.5 "
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaPoly acélon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.32
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)195.58
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előlap anyaga (acél)
    • A 29AK54 Pry Bar Lever Dolly ideális mind a feszítő-, mind az emelőberendezésekhez, raklapokhoz és gépekhez. Leginkább raktári dokkban használják nehéz rakományok emelésére és kiegyensúlyozására.
    • Ez az akasztókar acélból készült, és vastag ferde élű orrlemezzel rendelkezik.
    • Hosszú fogantyúval és poli-acél acél kettős kerekekkel rendelkezik a nehéz terhek könnyű szállításához durva felületeken.
    • Könnyedén képes felemelni akár 5000 lb terhelést és 72 hüvelyk hosszú. Ez a termék itt is elérhető 60 és a 84 hüvelykes változatok.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Kapacitás, 60" hosszúság, acél | AB8TKB 29AK5360 "€370.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29AK55 Pry Bar Lever Kapacitás 5000 Lb. Acél 84 hüvelykes | AB8TKD 29AK5584 "€357.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Kapacitás 5000 lb, acél, 72 hüvelyk
€399.23 /Mértékegység