APPROVED VENDOR 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Capacity, 60 Length, Steel | AB8TKB

APPROVED VENDOR 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Capacity, 60" Length, Steel

Raktáron
Tétel: AB8TKB Modell: 29AK53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPry Bar Lever Dolly
Kezelje a színtSzürke
FogantyúAcél
Terhelhetőség5000 font
Előlap mélysége3-1 / 2 "
Előlap szélessége6"
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség10.5 "
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaPoly acélon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.215
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előlap anyaga (acél)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Kapacitás 5000 lb, Acél, 72 hüvelyk | AB8TKC 29AK5472 "€257.47
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 29AK55 Pry Bar Lever Kapacitás 5000 Lb. Acél 84 hüvelykes | AB8TKD 29AK5584 "€268.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Capacity, 60" Length, Steel
€271.85 /Mértékegység