DWYER INSTRUMENTS Nyomás- és vákuumkapcsolók

A Dwyer Instruments nyomás- és vákuumkapcsolói elektromos visszacsatolást biztosítanak a nyomásszintek emelkedésére és csökkenésére. A márka DA sorozatú nyomásérzékelői egy jól látható kalibrált tárcsával rendelkeznek, amely szükségtelenné teszi az eszköz kinyitását veszélyes körülmények között, valamint egy állítható / fix holtsávot, amelynek névleges értéke 0.04 és 0.05 minimális és maximális beállítási pont. Ezek az egységek külső kapcsoló alapjellel rendelkeznek a gyors beállítás érdekében, valamint robbanás- és időjárásálló házzal, amely megkönnyíti az elektromos csatlakozások elérését. Válasszon a kapcsolók széles választékából, amelyek 5 és 100 psi közötti nyomásértékekkel rendelkeznek Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

DWYER INSTRUMENTS -

Nyomáskapcsolók

StílusModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
ADA-7031-153-6---€1,183.95
B1910-000.040.0415 A 120–480 V AC€189.05
C1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480 V AC€560.69
D1626-50.350.1515 A 120–480 V AC€880.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?