GENERAC Hordozható generátorok

Dízel-/benzinüzemű XC, GP, XD és iQ2000 sorozatú hordozható generátorok lámpák, hűtőszekrények, olajteknő szivattyúk, fűtőtestek és ablakklímaberendezések folyamatos áramellátására áramszünet esetén

Szűrő

GENERAC -

Hordozható generátorok

A Generac hordozható generátorokat úgy tervezték, hogy kritikus energiaellátást biztosítsanak áramkimaradás esetén. Ezek a generátorok OHV / OHVI motorral vannak ellátva, amely magában foglalja a teljes nyomású kenést és az autóipari stílusú bepattintható olajszűrőt, hogy automatikusan megvédje a motort a sérülésektől. Emellett tartalmaznak egy órás mérőt egy beépített visszaállítási funkcióval, hogy figyelmeztesse az ütemezett karbantartási szolgáltatásokat és a pálya karbantartási intervallumait. Ezek a generátorok nagy kapacitású üzemanyagtartállyal vannak ellátva, üzemanyag-mérővel a hosszabb üzemidő biztosítása érdekében. Válasszon ezen hordozható generátorok széles választékából, amelyek elérhetők elektromos és visszacsapó indítós modellekben Raptor Supplies.

StílusModellIndító típuserősítőkCARB-kompatibilisFeszültség WattsSzélességMotor márkaÁr (ÁFA nélkül)
A5734elektromos125.0/62.5Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,678.75
B5735elektromos145.8/72.9Nem120/2402 év. Korlátozott-31 "Generac OHVI€6,957.48
C6864Elektromos / visszahúzódó41.7/20.8Igen120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
D7676Elektromos / visszahúzódó66.6 / 33.3AIgen120 / 240V AC-8000W27 "-€2,408.73
ajánlatkérés
E5939Hátrasiklás45.8/22.9Nem120/2402 év. Korlátozott lakossági, 1 évf. Kereskedelmi-27 "Generac€1,316.56
F7117Hátrasiklás14AIgen120V AC3 hónap Kereskedelmi1700W11 7 / 32 "-€979.73
ajánlatkérés
G7683Hátrasiklás54.2 / 27.1AIgen120 / 240V AC-6500W27 "-€2,202.73
ajánlatkérés
GENERAC -

Hordozható inverteres generátor, benzin, 2, 500 W, 3, 300 W, 120 V AC, 20.83, visszarúgás, 4.5 óra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7154CP6KNQ€1,900.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?