WILKERSON Pneumatikus moduláris FRL kiegészítők

Tartalmazza a pneumatikus működtetésű Wilkerson szűrők, szabályozók és kenőanyagok felszereléséhez szükséges rögzítőanyákat, végblokk-csatlakozókat, asztaloskészleteket, lefolyókat, konzolokat és anyákat

Szűrő

WILKERSON -

T konzol fali tartó

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AGPA-96-737Moduláris rögzítő konzol€13.58
BGPA-96-602T-konzol rögzítése€20.38
CGPA-96-603T-konzol rögzítése asztalosszettel€36.67
WILKERSON -

Hangtompító

StílusModellMagasságMax. FolyamNPTSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AXMC-04-0003.94 "65 cfm1 / 2 "2.36 "€142.03
BXMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "€205.31
CXMC-0B-0008.19 "200 cfm1-1 / 2 "3.42 "€260.09
WILKERSON -

Szerelőkonzolok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGRP-95-147€12.34
BGRP-95-734€49.31
CRRP-95-590€59.89
DRRP-95-591€54.97
WILKERSON -

Automatikus lefolyók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AXRP-95-978€397.27
BGRP-96-300€138.39
CX02-04-F00€341.27
WILKERSON -

L konzolos fali tartó

StílusModellgörcsrohamokTételÁr (ÁFA nélkül)
AGPA-97-010F08, M08 sorozatFil / Lub fali tartó konzol€11.58
BGPA-96-604F18, M18 sorozatFalra szerelhető konzol€21.04
BGPA-96-605F28, M28 sorozatSzűrő / kenőanyag fali tartó€29.65
CGPA-96-606R18 sorozatSzabályozó fali tartó€16.52
CGPA-96-607R28 sorozatSzabályozó fali tartó€21.65
WILKERSON -

18/28 sorozatú végzáró csatlakozó

A Wilkerson 18/28-as sorozatú végblokkokat terelőblokkokkal használják az elülső és hátsó portok bezárásához, és további tervezési rugalmasságot biztosítanak a fő elosztó csatlakozásához / elágazásához. Ezek a terelőblokkok 1/2 és 3/4 hüvelykes, menetes be- / kimeneti csatlakozókkal vannak ellátva, és bárhová felszerelhetők az FRL rendszerben. Raptor Supplies széles választékát kínálja ezeknek a moduláris végblokk csatlakozóknak (terelőblokkokkal való használatra) 1/2, 3/8 és 3/4 hüvelykes NPT méretben.

StílusModellNPTÁr (ÁFA nélkül)
AGPA-96-6121 / 2 "€31.29
AGPA-96-6133 / 4 "€31.29
AGPA-96-6113 / 8 "€31.29
WILKERSON -

08-os sorozatú zárócsatlakozó

A Wilkerson 08-as sorozatú végblokkokat terelőblokkokkal használják az elülső és hátsó portok bezárásához, és további tervezési rugalmasságot biztosítanak a fő elosztó csatlakozásához / elágazásához. Ezek a terelőblokkok 1/2 és 3/4 hüvelykes, menetes be- / kimeneti csatlakozókkal vannak ellátva, és bárhová felszerelhetők az FRL rendszerben. Raptor Supplies széles választékát kínálja ezeknek a moduláris végblokk csatlakozóknak (terelőblokkokkal való használatra) 1/4 és 3/8 hüvelykes NPT méretben.

StílusModellNPTÁr (ÁFA nélkül)
AGPA-97-0191 / 4 "€11.24
AGPA-97-0203 / 8 "€39.46
WILKERSON -

Asztalos készlet 18 és 28 sorozatú moduláris egységekhez

Raptor Supplies széles körű Wilkerson asztalos szetteket és egyéb szerelvényeket kínál az egységek egyszerű felszereléséhez és felszereléséhez. Ezeket az asztalos szerelvényeket a Wilkerson 18 és 28 sorozatú moduláris egységekkel együtt használják, hogy megbízható és szivárgásmentes szerelvényt készítsenek. Lehetővé teszik a felhasználó számára két sorozat / család keverését, például egy F28 szűrő és egy R18 szabályozó használatát.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AGPA-96-601Asztalos szett€24.50
BGPA-96-738Moduláris egység csatlakozója€8.77
WILKERSON -

Szerelő anyák

StílusModellHasználatra OntípusÁr (ÁFA nélkül)
ARPA-96-734B08, R00, R02, R04, R05, R08, R09Műanyag€6.59
ARRP-96-676B28, R28Műanyag€13.69
AP01531R03, B03Fém€12.91
WILKERSON -

Moduláris egység csatlakozója

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GPA-96-310AD9DZF€1.97
WILKERSON -

1/4 hüvelykes záróblokk Npt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
N17-96-610AE7XEN€34.81
WILKERSON -

Panel anya szabályozó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GPA-96-314AD9DZL€1.38
WILKERSON -

L rögzítő konzol anyával

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GPA-96-313AD9DZK€7.96
WILKERSON -

Rögzítő konzol Frl

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GPA-96-300AD9DZJ€6.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?