WILKERSON 18/28 sorozatú végzáró csatlakozó


Szűrő
Típus: Moduláris
StílusModellNPTÁr (ÁFA nélkül)
A
GPA-96-612
1 / 2 "€29.75
A
GPA-96-613
3 / 4 "€29.75
A
GPA-96-611
3 / 8 "€29.75

18/28 sorozatú végzáró csatlakozó

A Wilkerson 18/28-as sorozatú végblokkokat terelőblokkokkal használják az elülső és hátsó portok bezárásához, és további tervezési rugalmasságot biztosítanak a fő elosztó csatlakozásához / elágazásához. Ezek a terelőblokkok 1/2 és 3/4 hüvelykes, menetes be- / kimeneti csatlakozókkal vannak ellátva, és bárhová felszerelhetők az FRL rendszerben. Raptor Supplies széles választékát kínálja ezeknek a moduláris végblokk csatlakozóknak (terelőblokkokkal való használatra) 1/2, 3/8 és 3/4 hüvelykes NPT méretben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?