Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON XMC-0B-000 kipufogócsillapító páramentesítő, 1-1/2 hüvelykes portméret, 200 max. Flow CFM | AD6VWE 4B416

WILKERSON xmc-0b-000 Kipufogó hangtompító páramentesítő, 1-1/2 hüvelykes portméret, 200 Max. Flow CFM

Raktáron
Tétel: AD6VWE Modell: XMC-0B-000Kereszthivatkozás: 4B416

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€260.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító
Felszerelés1/4 "Slip On Drain Tube
Magasság8.19 "
Max. Folyam200 cfm
Max. Nyomás12 psi
Max. Hőmérséklet36-122 F
NPT1-1 / 2 "
Szélesség3.42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8421990080
Származási országGB

Termék részletek:

A Wilkerson XMC-0B-000 hangtompító a hangos zaj csökkentésére és a belső égésű motorok által keltett olajköd-szennyeződés kezelésére szolgál. Hasznos az építőiparban, az autóiparban és a feldolgozóiparban.

Jellemzők:

  • A Wilkerson XMC-0B-000 hangtompító folyadékteknővel rendelkezik kézi leeresztővel a pára eltávolításához.
  • Működési hőmérséklete 36 és 122 fok között van.
  • Ennek a hangtompítónak nylon menetes végzárói vannak a korrózió elkerülése érdekében.
  • Elsődleges szűrőként boroszilikát kendőt, másodlagos szűrőként pedig PVC szálat tartalmaz a beáramló levegő tisztítására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Wilkerson XMC-0B-000 hangtompítót?

A.

  • Szerelje be a Wilkerson XMC kipufogó hangtompítót / páramentesítőt a pneumatikus szelepek, levegőmotorok vagy más levegővel működtetett eszközök kipufogónyílásaiba, hogy csökkentse a munkaterület zaját és eltávolítsa az olajködöt a kipufogó levegőből.
  • Fontolja meg a gyűjtőcsövek vagy egy elosztó használatát, ha több levegős berendezést használnak az olajköd összegyűjtésének és ártalmatlanításának egyszerű karbantartása és ellenőrzése érdekében.
  • Ha a kézi ürítést részesíti előnyben, csatlakoztasson egy 0.25 hüvelyk (6.35 mm) belső átmérőjű műanyag csövet az XMC egység lefolyójából egy megfelelő gyűjtőedénybe.
  • Ha nem használ műanyag csövet, időnként távolítsa el a gumileeresztő dugó sapkáját, és kézzel engedje le az egységet egy megfelelő eldobható edénybe.

K. Mi a különbség a hangtompító és a rezonátor között?

V. A hangtompítók és a rezonátorok egyaránt csökkentik a kipufogógáz zaját, de eltérő módon. A hangtompítók kamrákat és anyagokat használnak a hang csillapítására, míg a rezonátorok hanghullámokat használnak bizonyos frekvenciák kioltására.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. FolyamNPTSzélességÁr
WILKERSON XMC-08-000 Hangtompító 1 hüvelykes Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "€205.31
WILKERSON XMC-04-000 Hangtompító 1/2 hüvelykes Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "65 cfm1 / 2 "2.36 "€142.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON xmc-0b-000 Kipufogó hangtompító páramentesítő, 1-1/2 hüvelykes portméret, 200 Max. Flow CFM
€260.09 /Mértékegység