Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON GPA-97-019 1/4 hüvelyk Npt | AE7XDY 6B220

WILKERSON GPA-97-019 végblokk 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE7XDY Modell: GPA-97-019Kereszthivatkozás: 6B220

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége blokk csatlakozó
NPT1 / 4 "
típusModuláris

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellNPTÁr
WILKERSON GPA-97-020 végzáró 3/8 hüvelyk Npt | AE7XDX 6B219 GPA-97-0203 / 8 "€39.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON GPA-97-019 végblokk 1/4 hüvelykes Npt
€11.24 /Mértékegység