Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON XMC-04-000 Hangtompító 1/2 hüvelykes Npt | AD6VWG 4B508

WILKERSON XMC-04-000 Hangtompító 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD6VWG Modell: XMC-04-000Kereszthivatkozás: 4B508

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€142.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító
Felszerelés1/4 "Slip On Drain Tube
Magasság3.94 "
Max. Folyam65 cfm
Max. Nyomás12 psi
Max. Hőmérséklet36-122 F
NPT1 / 2 "
Szélesség2.36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421990080
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. FolyamNPTSzélességÁr
WILKERSON XMC-0B-000 kipufogócsillapító páramentesítő, 1-1/2 hüvelykes portméret, 200 max. Flow CFM | AD6VWE 4B416 XMC-0B-0008.19 "200 cfm1-1 / 2 "3.42 "€260.09
WILKERSON XMC-08-000 Hangtompító 1 hüvelykes Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "€205.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON XMC-04-000 Hangtompító 1/2 hüvelykes Npt
€142.03 /Mértékegység