Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SRW elektromos doboz fedél, 15 A, 250 VAC, Max LE - 1/2 | AA9JJT 1DK48

BUSSMANN SRW elektromos doboz fedél, 15 A, 250 VAC, Max LE - 1/2

Raktáron
Tétel: AA9JJT Modell: SRWKereszthivatkozás: 1DK48

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a biztosítékdoboz fedelét
AC erősítők15
Doboz típusa2-3 / 4 "kapcsoló
Max. HP1/2
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültség125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosítéktartó ideális a kis motorok gazdaságos védelméhez Buss kételemes biztosítékokkal vagy dugós biztosítékokkal
    • Megkönnyíti a szabványos elektromos dobozokba való beszerelést, és optimális túlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosít
    • UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező kivitel, 250 V leválasztási értékkel

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMax. HPÁr
BUSSMANN SOY elektromos doboz fedél, 15 A, 125 VAC, Max LE - 3/4 | AA9JRB 1DL56 AM4 "négyzet3/4€46.84
BUSSMANN SSY biztosítéktartó, 15 A, 125 V, max. HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58 SSY4 "négyzet alakú doboz1/2€81.70
BUSSMANN SOY-B Szója biztosítékdoboz fedél, 4 hüvelykes négyzet, 125 Vac, 3/4 LE | AA9KDB 1DN02 SZÓJA-B4 "négyzet3/4€74.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SRW elektromos doboz fedél, 15 A, 250 VAC, Max LE - 1/2
€67.34 /Mértékegység