Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SOY-B Szója biztosítékdoboz fedél, 4 hüvelykes négyzet, 125 Vac, 3/4 LE | AA9KDB 1DN02

BUSSMANN SOY-B Szója biztosítékdoboz fedél, 4 hüvelykes négyzet, 125 Vac, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AA9KDB Modell: SOY-BKereszthivatkozás: 1DN02

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a biztosítékdoboz fedelét
AC erősítők15
Doboz típusa4 "négyzet
Max. HP3/4
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültség125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termék részletek:

    • Olyan berendezésekben használják, mint például elektromos szerszámok, szivattyúk és HVAC-fúvók; Edison típusú T, TL, TC, P és W csatlakozó biztosítékokkal történő használatra
    • Csavaros dugós biztosítékokkal van ellátva a motor áramkörének túláramvédelme érdekében
    • Menetes foglalat a biztosítékhoz és a fedélhez a véletlen érintés elleni védelem érdekében
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaMax. HPÁr
BUSSMANN SRW elektromos doboz fedél, 15 A, 250 VAC, Max LE - 1/2 | AA9JJT 1DK48 SRW2-3 / 4 "kapcsoló1/2€67.34
BUSSMANN SOY elektromos doboz fedél, 15 A, 125 VAC, Max LE - 3/4 | AA9JRB 1DL56 AM4 "négyzet3/4€46.84
BUSSMANN SSY biztosítéktartó, 15 A, 125 V, max. HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58 SSY4 "négyzet alakú doboz1/2€81.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SOY-B Szója biztosítékdoboz fedél, 4 hüvelykes négyzet, 125 Vac, 3/4 LE
€74.29 /Mértékegység