WESCO Műanyag haszongépjárművek

Wesco utility carts feature heavy-duty plastic construction for resistance against dents, chips and rust. Equipped with compartments & handles to accommodate labels, tools & small parts and a stable, flat-top platform for handling irregular-shaped items.

Szűrő

WESCO -

Műanyag szervizkocsik tartozékai

A Wesco Extra polcokat (további 3. tálcák) a márka Deluxe sorozatú műanyag szervizkocsiival együtt használják. Ezek a polcok nagy teherbírású szerkezettel rendelkeznek, ellenállnak a horpadásoknak, rozsdának és forgácsolásnak, valamint 550 font maximális teherbírást biztosítanak. Válasszon a 31 és 40.25 hüvelyk közötti hosszúságú extra polcok széles választékából. Raptor Supplies.

StílusModellHosszAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€89.81
B27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€80.25
C27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€75.88
D27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€139.71
E27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€101.77
WESCO -

Műanyag szervizkocsik

A Wesco szervizkocsik nagy teherbírású műanyag szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenállást biztosítsanak horpadásokkal, forgácsokkal és rozsdával szemben; ideális mind kereskedelmi, mind ipari alkalmazásokhoz. Ezeket a szekereket rekeszekkel és fogantyúkkal látták el a címkék, szerszámok és apró alkatrészek elhelyezésére, valamint egy stabil, lapos tetejű platform a szabálytalan alakú tárgyak kezelésére. A polipropilén agyra formázott TPR görgőkkel vannak integrálva a sima manőverezhetőség érdekében, és 330–550 font közötti terhelhetőségben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellAjakmagasságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2704942"330 font30.635 "34 "17.25 "€196.88
B2704832.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€391.48
C2704332.625 "550 font33.5 "37.5 "16.5 "€292.83
D2704342.625 "550 font35.5 "4.125 "25 "€412.68
E2704822.625 "500 font32.5 "34.25 "17.25 "€285.34
F2704932.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€337.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?