WESCO 270453 műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 30 x 16-1/2 x 4-1/8 | AG7KBC DES-1630

WESCO 270453 Műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 30" x 16-1/2" x 4-1/8"

Raktáron
Tétel: AG7KBC Típus: 270453Kereszthivatkozás: DES-1630

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€89.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Fedélzet H x Sz30 "x 16"
Hossz30 "
Ajakmagasság2.625 "
AnyagMűanyag
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz31 "
Teljes szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)41.91

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 270454 műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 36" x 25" x 4-1/8" | AG7KBE DES-2436 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€139.71
WESCO 270484 Műanyag szabványos szervizkosár 3. tálca, 30" x 17-3/8" x 4-1/8" | AG7KBG SDES-1630 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€80.25
WESCO 270485 Műanyag szabványos szervizkosár 3. tálca, 36" x 25-1/2" x 4-1/8" | AG7KBJ SDES-2436 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€101.77
WESCO 270496 Műanyag gazdaságos szervizkosár 3. tálca, 30" x 17-1/4", 3-1/8" | AG7KBM EES-1630 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€75.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270453 Műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 30" x 16-1/2" x 4-1/8"
€89.82 /Mértékegység